Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3721/11, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 11 Teaki5, schwarz mit PU-Beschich


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1064571
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721/11-11
EAN/GTIN:
     4029201134525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraum-Handschuhe
Reinraumhandschuh
Reinraumhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3721/11, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 11 Teaki5, schwarz mit PU-Beschichtung, EN 388 Schnittschutzlevel 4.X.4.3.D, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Ausführung:
mit schwarzer PU-Beschichtung
Handschuhgröße:
10
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuhe, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE,, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,88*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.