| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1065910 Herst.-Nr.: DA7525LH08P/58-58 EAN/GTIN: 4029201165208 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DA7525LH08P/58, DA7525LH08P, Multinorm Latzhose, Größe 58 EN 11611, 11612, 11495, 13034 IEC61482 Klasse 1 71% Baumwolle, 28% Polyester, 1% sonstige Faser (Antistatik) DALE ANTIFLAME, FC-Ausrüstung orange-blau, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1120 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose, MULTINORM, Chemikalienschutzlatzhose, Säureschutzlatzhose, Flammschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose |
| | |
| |