Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsjacke
>
Schweißerjacke
>
Artikel
DA7525JA08P/110, DA7525JA08P, Multinorm Langform Jacke, Größe 110 EN 11611, 1161
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1065958
Hersteller:
ASATEX
Herst.-Nr.:
DA7525JA08P/110 S-110
EAN/GTIN:
4029201172138
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DA7525JA08P/110, DA7525JA08P, Multinorm Langform Jacke, Größe 110 EN 11611, 11612, 11495, 13034 IEC61482 Klasse 1 71% Baumwolle, 28% Polyester, 1% sonstige Faser (Antistatik) DALE ANTIFLAME, FC-Ausrüstung orange-blau, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Jacke, Hose, Anzug
>
Jacke
Weitere Suchbegriffe:
Lichtbogenschutzjacke
,
Störlichtbogen Schutzjacke
,
Störlichtbogenschutzjacke
,
Schweißer-Jacke
,
Schweißer-Schutzjacke
,
Schweißerjacke
,
arbeitsjacke 110
,
arbeitsjacke iso 11612
,
asatex arbeitsjacke
,
MULTINORM
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 141,25*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 141,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen