Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126515-796-C60, Service Stretch-Hose, Größe C60 Farbe: Army Grün/Schwarz 65% Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 126515-796-C60 Service Stretch-Hose 2700 PLW Army Grün/Schwarz Service-
Fristads 126515-796-C60 Service Stretch-Hose 2700 PLW Army Grün/Schwarz Service-
Fristads 126515-796-C60 Service Stretch-Hose 2700 PLW Army Grün/Schwarz Service-
Artikel-Nr.:
     260S-1074809
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126515-796-C60
EAN/GTIN:
     7322302693340
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

126515-796-C60, Service Stretch-Hose, Größe C60 Farbe: Army Grün/Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
589 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 78,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,56*
€ 78,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 80,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,61*
€ 96,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126515-796-C42
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.