| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1077044 Herst.-Nr.: 125949-171-S EAN/GTIN: 7322302688049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125949-171-S, Overall High Vis Flame, Größe S Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 2068 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, flammschutzoverall gelb, flammschutz overall, arbeitsanzug kansas, OVERALL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |