| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077712 Herst.-Nr.: 127736-171-38 EAN/GTIN: 7322302735910 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
127736-171-R38, 127736-171-38, Damen Handwerker Stretch-Hose Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 80% Polyester, 20% Baumwolle Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 931 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, damen-arbeitshose gr 38, damen arbeitshose, fristads damenhose, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,02* | € 120,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,68* | € 121,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,04* | € 145,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|