| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1082634 Herst.-Nr.: 125948-171-2XL EAN/GTIN: 7322302726611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125948-171-2XL, Flame High Vis Winteroverall Kl. 3 8088 FLAM Größe 2XL, Warnschutz-Gelb/Marine Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Cotton, 24% Polyester, 1% anti-static fibre, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 3400 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz-overall xxl, warnschutz anzug, kansas kälteschutzoverall, FLAME |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |