Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100082-940-D108, Handwerkerhose, Größe D108 Farbe: Schwarz Material: 100% Polyes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100082-940-D108 Bundhose 255K AD Bau und Montage
Fristads Kansas 100082-940-D108 Bundhose 255K AD Bau und Montage
Fristads Kansas 100082-940-D108 Bundhose 255K AD Bau und Montage
Fristads Kansas 100082-940-D108 Bundhose 255K AD Bau und Montage
Artikel-Nr.:
     260S-1087352
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100082-940-D108
EAN/GTIN:
     7392025715827
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100082-940-D108, Handwerkerhose, Größe D108 Farbe: Schwarz Material: 100% Polyester, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 76,26*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,50*
€ 76,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,01*
€ 94,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100082-940-C44
ab € 57,50*
Ähnlich
Fristads Kansas
100282-940-C44
ab € 64,14*
Ähnlich
Fristads Kansas
100293-940-C44
ab € 67,94*
Ähnlich
Fristads Kansas
100547-940-C44
ab € 67,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.