Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1JA23/70, MU1JA23, Jacke Größe 70 blau-grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116656
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MU1JA23/70-70
EAN/GTIN:
     4029201160722
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MU1JA23/70, MU1JA23, Jacke Größe 70 blau-grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester, 1% Antistatik, FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
947 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 173,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,24*
€ 174,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.