Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3160/4XL, 3160, Warnschutz-Parka 5 in 1 Größe 4XL leuchtgelb Norm: EN 343, EN 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1117465
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3160/4XL-4XL
EAN/GTIN:
     4029201163532
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3160/4XL, 3160, Warnschutz-Parka 5 in 1 Größe 4XL leuchtgelb Norm: EN 343, EN 471 100% Polyester mit RipStop, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2550 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 188,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 189,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.