Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
12503421-9799/XL, 1250 3421-9799-XL, ACTIVIQ cotton+ Jacke, Größe XL 65% Baumwol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1119346
Hersteller:
Kübler
Herst.-Nr.:
1250 3421-9799-XL
EAN/GTIN:
4053813452166
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12503421-9799/XL, 1250 3421-9799-XL, ACTIVIQ cotton+ Jacke, Größe XL 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² anthrazit/schwarz, Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Jacke, Hose, Anzug
>
Jacke
Weitere Suchbegriffe:
Blouson-Jacke
,
Blousonjacke
,
Bundjacke
,
Herren-Jacke
,
Herrenjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
kübler arbeitsjacke xl
,
herren jacke
,
kübler arbeitsjacke
,
ACTIVIQ
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,08*
€ 69,97*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 70,47*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,94*
€ 72,86*
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,22*
€ 73,91*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 75,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
22503421-9799/56, 2250 3421-9799-56, ACTIVIQ cotton+ Hose, Größe 56 65% Baumwoll
Kübler
2250 3421-9799-56
ab € 46,46*
Zubehör
22503421-9799/58, 2250 3421-9799-58, ACTIVIQ cotton+ Hose, Größe 58 65% Baumwoll
Kübler
2250 3421-9799-58
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen