| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1120662 Herst.-Nr.: 1969 8420-3497-3XL EAN/GTIN: 4043849643454 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19698420-3497/3XL, 1969 8420-3497-3XL, SAFETY 8 Parka PSA 3, Größe 3XL 31% Polyester/28% Modacryl / 20% Aramid/20% Viskose/1% Anti Grammatur ca. 320 g/m² warngelb/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1975 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, SAFETY |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,45* | € 401,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,96* | € 414,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,41* | € 421,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,02* | € 462,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,99* | € 470,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|