| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1120671 Herst.-Nr.: 1969 8420-3797-4XL EAN/GTIN: 4043849640057 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19698420-3797/4XL, 1969 8420-3797-4XL, SAFETY 8 Parka PSA 3, Größe 4XL 31% Polyester/28% Modacryl / 20% Aramid/20% Viskose/1% Anti Grammatur ca. 320 g/m² warnorange/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2075 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, SAFETY |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,96* | € 338,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,46* | € 453,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,20* | € 461,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,49* | € 505,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,29* | € 515,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|