| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121093 Herst.-Nr.: 2054 5881-4650-46 EAN/GTIN: 4053813392851 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20545881-4650/46, 2054 5881-4650-46, Hose PSA 3, Größe 46 BRAND X PROTECT 64% Baumwolle, 35% Polyester 1% Antistatik, Grammatur ca. 350 g/m² kornblumenblau/rot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 830 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau, HOSE, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,90* | € 88,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,50* | € 89,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,77* | € 89,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,83* | € 90,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|