| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121312 Herst.-Nr.: 2124 5353-9946-54 EAN/GTIN: 4053813051178 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21245353-9946/54, 2124 5353-9946-54, PULSSCHLAG Damenhose HIGH, Größe 54 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² schwarz/kornblumenblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 54, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 54, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,53* | € 84,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,67* | € 84,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,21* | € 93,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,63* | € 93,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|