| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121743 Herst.-Nr.: 2207 8341-5499-30K EAN/GTIN: 4053813483900 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22078341-5499/30K, 2207 8341-5499-30K, Hose PSA 2, Größe 30K PSA KÜBLER REFLECTIQ 85% Polyester, 15% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² warnrot/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Stretch-Hose, Stretchhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen größe 30, kübler arbeitshose, berufshose, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,26* | € 92,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,78* | € 93,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,61* | € 101,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 103,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|