| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121767 Herst.-Nr.: 2230 5370-2599-60 EAN/GTIN: 4053813470092 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22305370-2599/60, 2230 5370-2599-60, INNOVATIQ Hose, Größe 60 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 295 g/m² sandbraun/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 822 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gr. 60, kübler arbeitshose, berufshose, INNOVATIQ, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 61,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,69* | € 62,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,34* | € 63,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,71* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|