Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22305370-2599/66, 2230 5370-2599-66, INNOVATIQ Hose, Größe 66 65% Polyester, 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikel-Nr.:
     260S-1121770
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2230 5370-2599-66
EAN/GTIN:
     4053813470122
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22305370-2599/66, 2230 5370-2599-66, INNOVATIQ Hose, Größe 66 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 295 g/m² sandbraun/schwarz, Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
882 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose gr.66, kübler arbeitshose, berufshose, INNOVATIQ, Bundhose, Rundbundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,11*
€ 72,03*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 73,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.