| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1122851 Herst.-Nr.: 2346 3411-4846-44 EAN/GTIN: 4043849683092 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23463411-4846/44, 2346 3411-4846-44, Hose, Größe 44 IMAGE DRESS NEW DESIGN 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 320 g/m² dunkelblau/kornblumenblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 644 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, bundhose königsblau 44, arbeitshose 44, arbeitshose blau, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,15* | € 48,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,84* | € 48,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,78* | € 53,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,88* | € 54,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,78* | € 63,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|