| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124325 Herst.-Nr.: 2450 5365-9997-62 EAN/GTIN: 4053813380919 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24505365-9997/62, 2450 5365-9997-62, ACTIVIQ Shorts, Größe 62 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² schwarz/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen schwarz, berufshose, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,43* | € 45,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,58* | € 45,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,37* | € 46,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,51* | € 46,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,08* | € 50,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|