| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1129282 Herst.-Nr.: 5045 8227-54-4XL EAN/GTIN: 4053813409177 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50458227-54/4XL, 5045 8227-54-4XL, REFLECTIQ Longsleeve PSA 2, Größe 4XL 50% Baumwolle, 50% Polyester Grammatur ca. 180 g/m² warnrot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 445 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover rot, t-shirt uv, warnschutz t-shirt 4xl, REFLECTIQ, Unisex-Sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,99* | € 65,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,82* | € 71,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,77* | € 72,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,58* | € 73,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|