Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149372053/46, Arbeitshose, Größe - 46 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1150734
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1493-720-53-46
EAN/GTIN:
     4010365628203
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

149372053/46, Arbeitshose, Größe - 46 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - dunkelgrau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
757 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,35*
€ 63,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 63,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 49,21*
€ 64,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.