| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1150918 Herst.-Nr.: 1368-686-32-58N EAN/GTIN: 4010365941463 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
136868632/58N, Herrenhose, Größe - 58N 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin 230,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 405 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose bp, arzthose, arbeitshosen schwarz, HERRENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,98* | € 38,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,09* | € 38,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 30,51* | € 40,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,62* | € 44,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|