Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

165080133/56, Koch-/ Bäckerhose, Größe 56 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1151227
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1650-801-33-56
EAN/GTIN:
     4010365814231
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose weiß
bäckerhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

165080133/56, Koch-/ Bäckerhose, Größe 56 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/m² Farbe - schwarz-weiß Pepita, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
426 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: kochhose 56, KOCH-/
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 40,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 30,84*
€ 40,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.