| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151674 Herst.-Nr.: 2018-845-85-42L EAN/GTIN: 4055301391537 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
201884585/42L, Arbeitshose für Damen, Größe 42L 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose orange 42, arbeitshose orange, arbeitshose gr. 42, ARBEITSHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,73* | € 84,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,30* | € 84,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,08* | € 89,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,33* | € 102,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|