| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151983 Herst.-Nr.: 2213-840-8653-50N EAN/GTIN: 4055301796974 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22138408653/50N, Arbeitshose, Größe 50N 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern 320,00 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 155,78* | € 193,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,18* | € 194,47* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,85* | € 204,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|