| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1152065 Herst.-Nr.: 2232-881-86-3XLN EAN/GTIN: 4055301798114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223288186/3XLN, Wetterschutzhose, Größe 3XLN 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern 350,00 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1490 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multinormlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose xxxl, regenbundhose, regenhose bp, WETTERSCHUTZHOSE, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |