| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1152203 Herst.-Nr.: 1672-558-51-LS EAN/GTIN: 4010365725063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
167255851/LS, Hose für Sie & Ihn, Größe LS 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farbe - hellgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 476 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, bp arbeitshose, arbeitshose grau, berufshose, HOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |