Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135955821/56L, Herrenhose, Größe 56L 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1152953
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1359-558-21-56L
EAN/GTIN:
     4010365940510
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

135955821/56L, Herrenhose, Größe 56L 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
477 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 17,87*
€ 25,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.