| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1153010 Herst.-Nr.: 1368-686-21-50S EAN/GTIN: 4010365941326 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
136868621/50S, Herrenhose, Größe 50S 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin 230,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 405 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arzthose weiß, arzthose, arzthose bp, HERRENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 36,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,77* | € 36,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,71* | € 37,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,91* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|