| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1153244 Herst.-Nr.: 1645-400-21-MN EAN/GTIN: 4010365759839 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
164540021/MN, Hose für Sie & Ihn, Größe MN 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arzthose weiß, arzthose weiß, arzthose, HOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,91* | € 18,95* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,38* | € 19,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,86* | € 19,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,96* | € 22,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|