| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1153890 Herst.-Nr.: 2433-820-5381-46N EAN/GTIN: 4055301038432 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24338205381/46N, Arbeitshose, Größe 46N 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern 320,00 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 950 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose gr 46, bp arbeitshose, berufshose, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 146,85* | € 182,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,20* | € 183,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,96* | € 191,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|