Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

173568632/50L, Chinohose für Herren, Größe 50L 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1155994
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1735-686-32-50L
EAN/GTIN:
     4055301133953
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chino
Chinohose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

173568632/50L, Chinohose für Herren, Größe 50L 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin 230,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Herrenhose, Herrenhosen, bundhose 50l, bundhose, bundhose 50, CHINOHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 46,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,97*
€ 46,48*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 53,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.