| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1156508 Herst.-Nr.: 1756-311-0021-32/34 EAN/GTIN: 4055301776129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17563110021/32-34, Röhre für Herren, Größe 32/34 65% Baumwolle, 30% Polyester, 5% Elasthan 260,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 470 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herrenhose, Herrenhosen, Jeanshose, Jeanshosen, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arzthose weiß, arzthose weiß, arzthose, RÖHRE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |