| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1157354 Herst.-Nr.: 1611-559-13-54N EAN/GTIN: 4010365870428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
161155913/54N, Shorts, Größe 54N 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farbe - königsblau/schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 403 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, arbeitshose 54, SHORTS,, Warnbundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |