| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1159545 Herst.-Nr.: 1981-570-32-38L EAN/GTIN: 4055301102614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
198157032/38L, Arbeitshose für Damen, Größe 38L 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 570 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bp damenhose schwarz gr. 38n, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen größe 38, ARBEITSHOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |