| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159666 Herst.-Nr.: 1986-570-13-3XL EAN/GTIN: 4055301091536 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
198657013/3XL, Thermoweste für Herren, Größe 3XL 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - königsblau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste 3xl, unterzieh weste, kälteschutzweste marine, THERMOWESTE, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Workers-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,51* | € 63,90* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,94* | € 65,51* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,27* | € 66,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,39* | € 70,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 74,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|