Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

216328/5XL, 0216328011, Damen-Poloshirt Performance, Größe 5XL Farbe anthrazit m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1165394
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216328011
EAN/GTIN:
     4045981117244
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

216328/5XL, 0216328011, Damen-Poloshirt Performance, Größe 5XL Farbe anthrazit meliert, MikraLinar® Piqué aus 50 % Baumwolle und 50% Polyester, 200 g/m2, waschbar bei 60°C, Fabrikat: Hakro
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, DAMEN-POLOSHIRT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,71*
10 Tage
34
€ 5,90*
ab € 19,54*
€ 26,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 30,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,78*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,74*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,25*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,23*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,90*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,89*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,80*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,73*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,83*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,21*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,23*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,85*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.