Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-T-Shirts
>
Artikel
281122/5XL, 0281122011, T-Shirt Performance, Größe 5XL Farbe magenta, MikraLinar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1165404
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0281122011
EAN/GTIN:
4045981125812
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
281122/5XL, 0281122011, T-Shirt Performance, Größe 5XL Farbe magenta, MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 160 g/m2 waschbar bei 60°C, Fabrikat: Hakro
... >
Arbeitskleidung
>
Unterwäsche, Hemd, Pullover
>
Hemd, Pullover
Weitere Suchbegriffe:
UV-Schutz Shirt
,
UV-Shirt
,
Unisex-T-Shirts
,
hakro herren-shirt
,
t-shirt uv
,
herren-t-shirts 5xl
,
T-SHIRT
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,27*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,61*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 12,69*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,14*
Lager 79DAC
9 Tage
28
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
28110/2XL, 0281010008, T-Shirt Performance Größe 2XL royalblau, Comfort Fit Mikr
Hakro
0281010008
ab € 6,84*
Ähnlich
28110/3XL, 0281010009, T-Shirt Performance Größe 3XL royalblau, Comfort Fit Mikr
Hakro
0281010009
ab € 7,58*
Ähnlich
28110/4XL, 0281010010, T-Shirt Performance Größe 4XL royalblau, Comfort Fit Mikr
Hakro
0281010010
ab € 7,55*
Ähnlich
28110/5XL, 0281010011, T-Shirt Performance Größe 5XL royalblau, Comfort Fit Mikr
Hakro
0281010011
ab € 8,29*
Ähnlich
28110/6XL, 0281010012, T-Shirt Performance Größe 6XL royalblau, Comfort Fit Mikr
Hakro
0281010012
ab € 8,27*
Ähnlich
28110/L, 0281010006, T-Shirt Performance Größe L royalblau, Comfort Fit MikraLin
Hakro
0281010006
ab € 6,89*
Ähnlich
28110/M, 0281010005, T-Shirt Performance Größe M royalblau, Comfort Fit MikraLin
Hakro
0281010005
ab € 6,85*
Ähnlich
28110/S, 0281010004, T-Shirt Performance Größe S royalblau, Comfort Fit MikraLin
Hakro
0281010004
ab € 6,89*
Ähnlich
28110/XL, 0281010007, T-Shirt Performance Größe XL royalblau, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281010007
ab € 6,84*
Ähnlich
28110/XS, 0281010003, T-Shirt Performance Größe XS royalblau, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281010003
ab € 6,89*
Ähnlich
28112/2XL, 0281012008, T-Shirt Performance Größe 2XL smaragd, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281012008
ab € 6,89*
Ähnlich
28112/3XL, 0281012009, T-Shirt Performance Größe 3XL smaragd, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281012009
ab € 7,53*
Ähnlich
28112/4XL, 0281012010, T-Shirt Performance Größe 4XL smaragd, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281012010
ab € 7,57*
Ähnlich
28112/5XL, 0281012011, T-Shirt Performance Größe 5XL smaragd, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281012011
ab € 8,30*
Ähnlich
28112/6XL, 0281012012, T-Shirt Performance Größe 6XL smaragd, Comfort Fit MikraL
Hakro
0281012012
ab € 8,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen