Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16321/38, ACHIM S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 38 EN ISO 20345 S3 SRC, Form


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1206438
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16321-38
EAN/GTIN:
     4035877958587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16321/38, ACHIM S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 38 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, Fabrikat: Jori
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 30,86*
€ 39,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 39,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,80*
€ 43,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,60*
€ 43,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,32*
€ 44,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.