Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16111/44, BASIC Compo Mid S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 44 EN ISO 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1206489
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16111-44
EAN/GTIN:
     4035877929402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16111/44, BASIC Compo Mid S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle jo_BASIC, Kunststoffkappe, Fabrikat: Jori
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 31,94*
€ 43,17*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 43,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 46,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,17*
€ 46,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,80*
€ 47,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.