| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1395943 Herst.-Nr.: 2610-835-5632-62N EAN/GTIN: 4055301830715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26108355632/62N, Arbeitshose, Größe 62N Farbe: anthrazit/schwarz Michgewebe: 43% Modacryl, 33% Baumwolle, 14% Polyamid, 9% Lyocell, 1% sonstige Fasern, 430g/m² Alte Artikelnummer 2610-834-5632, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 990 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose grau 62, arbeitshose gr 62, bp arbeitshose, ARBEITSHOSE, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |