Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9980/9 Pro-Fit, 9980, Mechaniker-Handschuh, Größe 9 Beschichtung: Kunstleder / B


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260S-1396614
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     9980-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9980/9 Pro-Fit, 9980, Mechaniker-Handschuh, Größe 9 Beschichtung: Kunstleder / Baumwolle Farbe: schwarz / schwarz Norm: Kat. III EN 388 Level 2242, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Herstellermarke:
PROFIT
Schnitt:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstich:
2
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
2
Atmungsaktivität:
4
Feingefühl:
4
Nässeschutz:
2
Material:
Kunstleder / Baumwolle
Farbe:
schwarz / schwarz
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.