Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

173493033/38L, Chinohose für Damen, Größe 38l Farbe schwarz-weiß Pepita 215,00 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1438637
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1734-930-33-38L
EAN/GTIN:
     4055301121875
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chino
Chinohose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

173493033/38L, Chinohose für Damen, Größe 38l Farbe schwarz-weiß Pepita 215,00 g/m², 56% Polyester/ 41% Baumwolle/ 3% Elastolefin, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,09*
€ 38,29*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 38,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,95*
€ 41,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 50,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.