| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1440920 Herst.-Nr.: 2652301-194-94 EAN/GTIN: 4057121334862 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2652301-194/94, Bundhose 2301, Größe 94 Farbe 194-kornblau Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knie- taschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrast- paspeln an Hinterhose, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,89* | € 85,79* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,89* | € 86,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,26* | € 88,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|