| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1440947 Herst.-Nr.: 2652301-269-98 EAN/GTIN: 4057121330222 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2652301-269/98, Bundhose 2301, Größe 98 Farbe 269-grau Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knie- taschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrast- paspeln an Hinterhose, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |