| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1441952 Herst.-Nr.: 2812201-544-52 EAN/GTIN: 4057121030122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2812201-544/52, Bundhose 2201, Größe 52 Farbe 544-dk.anthrazit-grün Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reiß- verschluss, rechts mit Billet- tasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäßverstärkung, hochfestes PES-Gewebe an den Knien, Reflexapplikationen an den Beinen, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |