| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1442091 Herst.-Nr.: 2812204-541-62 EAN/GTIN: 4057121039910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2812204-541/62, Short 2204, Größe 62 Farbe 541-dk.anthrazit-kornblau Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißver- schluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stift- tasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unter- teilungen, 2 Gesäßtaschen, Gesäß- tasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäß- verstärkung, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeits-bermuda gr.62, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, SHORT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |