| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1442140 Herst.-Nr.: 2812204-545-64 EAN/GTIN: 4057121036957 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2812204-545/64, Short 2204, Größe 64 Farbe 545-dk.antrazit-rostrot Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißver- schluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stift- tasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unter- teilungen, 2 Gesäßtaschen, Gesäß- tasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäß- verstärkung, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |