| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1442825 Herst.-Nr.: 435504-143-98 EAN/GTIN: 4057121347107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
435504-143/98, Bundhose 504, Größe 98 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- tasche mit Patte und Klett, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, Nomex®, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |